SIEMENS - SIE3RA22101DD152BB4 AVVINV.S00,2.2-3.2A,DC 24V VT X 8US - 3RA22101DD152BB4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Classe di intervento - CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1100 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3.2 A
Con attivatore di corto circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209798175
Codice prodotto
SIE3RA22101DD152BB4
Cod. produttore
3RA22101DD152BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Classe di intervento:
CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1100 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3.2 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
3.2 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
2.2...3.2 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
204 mm
Profondità:
155 mm
- Funzionamento con inversione AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00, corrente da 2,20 a 3,20 A DC 24 V
- Morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Tipo di coordinamento 1e 2
- Iq = 150 kA
- 1 NC (contattore)
- Compatibile con IE3/IE4
- Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Più di 40.000 combinazioni testate disponibili
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per S00 e S0
- Semplicità di installazione grazie a componenti già cablati e collegati
- Massima efficienza e affidabilità nei sistemi di protezione e avviamento motori
- Opzioni di montaggio versatile, inclusi morsetti a vite e a molla
- Riduzione dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale
- Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RA12 con il sistema modulare SIRIUS
Partenza senza fusibili 3RA22
L'avviatore invertitore 3RA22 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, offrendo una combinazione testata di un interruttore automatico e contattori già cablati e pronti all'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS