pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA22101BA152AP0 AVVINV.S00,1.4-2A,AC 230V VT G.DIN - 3RA22101BA152AP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - -99999...-99999 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209794771

Codice prodotto

SIE3RA22101BA152AP0

Cod. produttore

3RA22101BA152AP0

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

-99999...-99999 V

Classe di intervento:

CLASS 10

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

-99999...-99999 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2 A

Con attivatore di corto circuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.4...2 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

150000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

150000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

97 mm

Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22

Avviatore invertitore per la protezione e l'avviamento di motori con prestazioni elevate e design modulare.

Dettagli tecnici:

  • Partenza senza fusibili
  • Funzionamentocon inversione AC 400 V
  • Grandezza costruttiva S00 1,40 ... 2,00 A AC 230 V
  • Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
  • Tipo di coordinamento 1 e 2
  • Iq = 150 kA
  • 1 NC (contattore)
  • Combinazione testata e premontata di un interruttore automatico 3RV2 e due contattori 3RT2
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
  • Fornibili con comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2
  • Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
  • Morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN
  • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
  • Oltre 40 000 combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione, il comando e l'avvio fino a 630 A
  • Tutti gli accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
  • Opzionale sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0) che riduce notevolmente l'onere di cablaggio
  • Rimpiazzo della comprovata serie costruttiva 3RA12

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice e efficiente
  • Design sempre attuale con sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS