pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA22101AD152BB4 AVVINV.S00,1.1-1.6A,DC 24V VT X 8US - 3RA22101AD152BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 550 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1.6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209797963

Codice prodotto

SIE3RA22101AD152BB4

Cod. produttore

3RA22101AD152BB4

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Classe di intervento:

CLASS 10

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

550 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.6 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

1.6 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.1...1.6 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

150000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

150000 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

-99999

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

-99999

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

204 mm

Profondità:

155 mm

    Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22

    Il avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori con un sistema modulare semplice e efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Funzionamento con inversione AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S00, 1,10 ... 1,60 A DC 24 V
    • Morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
    • Iq = 150 kA
    • 1 NC (contattore)
    • Combinazione di un interruttore automatico 3RV2 e due contattori 3RT2 pre-cablati
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
    • Oltre 40.000 combinazioni testate disponibili fino a 630 A
    • Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per ridurre l'onere di cablaggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione totalmente premontata per un'installazione semplice e veloce
    • Flessibilità nelle opzioni di montaggio con morsetti a vite o a molla
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RA12 con un design più attuale
    • Unificazione degli accessori per tutte le grandezze costruttive
    • Affidabilità e sicurezza nell'avviamento e nella protezione dei motori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS