SIEMENS - SIE3RA22100EA152BB4 INVS00,0.28-0.4A,DC 24V VT G.DIN - 3RA22100EA152BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Classe di intervento - CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 90 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.4 A
Con attivatore di corto circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209794627
Codice prodotto
SIE3RA22100EA152BB4
Cod. produttore
3RA22100EA152BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Classe di intervento:
CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
90 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.4 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
0.4 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.28...0.4 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
170 mm
Profondità:
97 mm
- Funzionamento con inversione AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00 con corrente di 0,28 ... 0,40 A DC 24 V
- Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento 1 e 2
- Isolamento Iq = 150 kA
- Forma combinata di interruttore automatico 3RV2 e due contattori 3RT2
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Offerte con morsetti a vite o a molla per montaggio
- Capacità fino a 630 A con oltre 40.000 combinazioni disponibili
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
- Semplice e veloce installazione grazie al cablaggio preassemblato
- Affidabilità e sicurezza nella protezione dei motori
- Modularità del sistema che permette adattamenti facili a diverse applicazioni
- Risparmio di spazio e costi nel cablaggio grazie all'alimentazione opzionale
- Massima compatibilità degli accessori per diverse grandezze costruttive
Partenza senza fusibili SIRIUS 3RA22
L'Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori con funzionalità di inversione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS