pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA22100DA152BB4 INVS00,0.22-0.32A,DC 24V VT G.DIN - 3RA22100DA152BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 90 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209794375

Codice prodotto

SIE3RA22100DA152BB4

Cod. produttore

3RA22100DA152BB4

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Classe di intervento:

CLASS 10

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

90 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.3 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.3 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.22...0.32 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

150000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

150000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

97 mm

    Partenza senza fusibili 3RA22

    L'avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, combinando interruttori automatici e contattori per un funzionamento efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Funzionamento con inversione AC 400 V
    • Grandezze costruttive S00: 0,22 ... 0,32 A DC 24 V
    • Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
    • Iq = 150 kA
    • 1 NC (contattore)
    • Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0)
    • Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
    • Interruttori automatici 3RV2 e contattori 3RT2 completamente cablati e collegati
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione testata e premontata in fabbrica per un'installazione facile e veloce.
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, semplificando l'inventario.
    • Oltre 40.000 combinazioni disponibili per diverse applicazioni fino a 630 A.
    • Semplice ed efficiente, garantendo un'elevata attualità nel design.
    • Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie al sistema di alimentazione opzionale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS