SIEMENS - SIE3RA21504JA370NB3 L FEEDER DS 150KA S2, 54-65A,20-33VACDC - 3RA21504JA370NB3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V
Classe di intervento - CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621004761
Codice prodotto
SIE3RA21504JA370NB3
Cod. produttore
3RA21504JA370NB3
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...33 V
Classe di intervento:
CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...33 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
30000 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
65 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
65 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
54...65 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
30000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
55 mm
Altezza:
274 mm
Profondità:
150 mm
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
Avviatore diretto per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e un contattore già cablati e collegati.
Dettagli tecnici:
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S2 54 ... 65 A
- AC/DC 20 ... 33 V
- Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento 1 e 2
- Iq = 150 kA
- 1 NO+1 NC (contattore) con circuitazione integrata
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40 000 ulteriori combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione e l'avvio fino a 630 A
- Tutti gli accessori degli interruttori automatici 3RV2 e dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive
- Opzionale sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0) riduce notevolmente l'onere di cablaggio
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA11
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica per una facile installazione
- Efficienza e semplicità nel sistema modulare SIRIUS
- Applicabilità in varie situazioni con oltre 40 000 combinazioni disponibili
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.