pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA21304JA370AP0 L FEEDER DS 100KA S2, 54-65A, 230VAC - 3RA21304JA370AP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30000 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 65 A

  • Con attivatore di corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

148 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209934344

Codice prodotto

SIE3RA21304JA370AP0

Cod. produttore

3RA21304JA370AP0

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Classe di intervento:

CLASS 10

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30000 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

65 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

65 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

54...65 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

20000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

100000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

100000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

55 mm

Altezza:

274 mm

Profondità:

150 mm

    Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

    L'avviatore diretto 3RA21 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e un contattore in un'unica unità testata e premontata.

    Dettagli tecnici:

    • Partenza senza fusibili
    • Avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S2 54 ... 65 A AC 230 V, 50 Hz
    • Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
    • Tipo di coordinamento 2, Iq = 100 kA
    • 1 NO + 1 NC (contattore)
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Range di regolazione da 0,14 a 65 A
    • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
    • Oltre 40,000 combinazioni testate disponibili fino a 630 A
    • Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per S00 e S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazionetestata di interruttore automatico e contattore consente una facile installazione e utilizzo.
    • Riduce significativamente l'onere di cablaggio e semplifica il montaggio.
    • Facilmente adattabile a diverse applicazioni grazie alle numerose combinazioni disponibili.
    • Sostituisce la serie costruttiva 3RA11, mantenendo l'affidabilità e l'efficienza.
    • Sistema modulare SIRIUS garantisce sempre una soluzione attuale ed efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS