SIEMENS - SIE3RA21204EH270AP0 AVVDIR.S0,27-32A,AC 230V ML X 8US - 3RA21204EH270AP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Classe di intervento - CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15000 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 29 A
Con attivatore di corto circuito - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
92 Kg CO₂-eq
EAN
4011209860971
Codice prodotto
SIE3RA21204EH270AP0
Cod. produttore
3RA21204EH270AP0
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Classe di intervento:
CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15000 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
29 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
29 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
27...32 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
50000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
260 mm
Profondità:
165 mm
- Partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S0 27,0 ... 32,0 A AC 230 V
- Morsetti a molla per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Tipo di coordinamento 1 e tipo di coordinamento 2, Iq = 150 kA
- 1 NO + 1 NC (contattore)
- Tropicalizzato, con omologazioni IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Disponibile con comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40.000 ulteriori combinazioni testate per protezione, comandoe avvio fino a 630 A
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Opzione di alimentazione SIRIUS 3RV29 per S00 e S0 per ridurre l'onere di cablaggio
- Compatibile con la serie costruttiva 3RA11
- Semplice e efficiente soluzione per l'avviamento di motori
- Pronto all'uso grazie alla combinazione testata e premontata in fabbrica
- Flessibilità nella scelta di comando AC e DC
- Elevata compatibilità con accessori e altre serie di apparecchi
- Semplificazione del cablaggio grazie al sistema di alimentazione opzionale
- Modularità del sistema SIRIUS che assicura soluzioni sempre attuali
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
L'avviatore diretto 3RA21 è una combinazione testata e premontata in fabbrica per la protezione e l'avviamento di motori, offrendo soluzioni affidabili e pronte all'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS