SIEMENS - SIE3RA21204DH270AP0 AVVDIR.S0,18-25A,AC 230V ML X 8US - 3RA21204DH270AP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Classe di intervento - CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11000 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 25 A
Con attivatore di corto circuito - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
92 Kg CO₂-eq
EAN
4011209797031
Codice prodotto
SIE3RA21204DH270AP0
Cod. produttore
3RA21204DH270AP0
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Classe di intervento:
CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11000 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
25 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
25 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
18...25 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
260 mm
Profondità:
165 mm
- Partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S0 18 ... 25 A AC 230 V
- Morsetti a molla per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Iq = 150 kA, 1 NO + 1 NC (contattore)
- Compatibile con IEC eUL/CSA, IE3/IE4 ready
- Disponibile con comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2
- Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Montaggio su guida DIN, fissaggio a vite e su sbarra collettrice con interasse di60 mm
- Oltre 40.000 combinazioni testate disponibili
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Opzione di alimentazione SIRIUS 3RV29 per S00 e S0
- Sostituisce la serie costruttiva 3RA11
- Assemblaggio semplice e premontato riduce i tempi di installazione
- Efficienza operativa elevata grazie al sistema modulare SIRIUS
- Flessibilità nelle applicazioni grazie a numerose combinazioni disponibili
- Minimo onere di cablaggio con l'opzione di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Affidabilità e conformità a standard internazionali
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
Avviatore diretto per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e un contattore già premontati e cablati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS