pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA21204DD270BB4 AVVDIR.S0,18-25A,DC 24V VT X 8US - 3RA21204DD270BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11000 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 25 A

  • Con attivatore di corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209797154

Codice prodotto

SIE3RA21204DD270BB4

Cod. produttore

3RA21204DD270BB4

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Classe di intervento:

CLASS 10

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11000 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

25 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

25 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

18...25 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

150000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

150000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

260 mm

Profondità:

165 mm

    Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

    L'avviatore diretto 3RA21 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e un contattore in un'unica soluzione preassemblata.

    Dettagli tecnici:

    • Avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S0 18 ... 25 A
    • DC 24 V morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
    • Iq = 150 kA
    • Configurazione 1 NO + 1 NC (contattore)
    • Internazionalmente omologato (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
    • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice
    • Oltre 40.000 combinazioni testate disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampia varietà di configurazioni per rispondere a diverse esigenze applicative.
    • Riduzione significativa del cablaggio grazie al sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29.
    • Facile integrazione grazie agli accessori unificati tra interruttori automatici e contattori.
    • Design modulare che garantisce facilità d'uso e aggiornamenti tecnici.
    • Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RA11 con prestazioni migliorate.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS