SIEMENS - SIE3RA21204BA270BB4 AVVDIR.S0,13-20A,DC 24V VT X G.DIN 1R,1R - 3RA21204BA270BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Classe di intervento - CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7500 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 20 A
Con attivatore di corto circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209895621
Codice prodotto
SIE3RA21204BA270BB4
Cod. produttore
3RA21204BA270BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Classe di intervento:
CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7500 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
20 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
20 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
13...20 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
193 mm
Profondità:
107 mm
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
Avviatore diretto per la protezione e l'avviamento di motori con combinazione testata e premontata.
Dettagli tecnici:
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400V
- Grandezza costruttiva S0 13 ... 20 A DC 24 V
- Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento 1 e tipo di coordinamento 2
- Iq = 150 kA
- 1 NO + 1 NC (contattore)
- Interruttore automatico 3RV2 e contattore 3RT2 già interamente cablati e collegati
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40 000 ulteriori combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione, il comando e l'avvio fino a 630 A
- Accessorio unificato per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0)
- Le partenze 3RA21 sostituiscono la serie costruttiva 3RA11
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.