SIEMENS - SIE3RA21201GD240BB4 AVVDIR.S0,4.5-6.3A,DC 24V VT X 8US - 3RA21201GD240BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Classe di intervento - CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209797086
Codice prodotto
SIE3RA21201GD240BB4
Cod. produttore
3RA21201GD240BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Classe di intervento:
CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2200 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
6.3 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
6.3 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
4.5...6.3 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
260 mm
Profondità:
165 mm
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S0: 4,50 ... 6,30 A
- DC 24 V morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Tipo di coordinamento: 1 e 2
- Corrente di cortocircuito: Iq = 150 kA
- Configurazione: 1 NO + 1 NC (contattore)
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Opzioni con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN
- Disponibilità di oltre 40.000 combinazioni testate di apparecchi
- Riduzione dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
- Soluzione premontata che semplifica l'installazione
- Compatibile con una vasta gamma di applicazioni fino a 630 A
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Modularità del sistema SIRIUS peruna gestione efficiente delle risorse
- Sostituzione efficace della serie costruttiva 3RA11
- Semplice e sempre attuale, garantendo un'ottima efficienza
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
L'avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e un contattore in un'unica soluzione premontata.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS