pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA21101KE171BB4 AVVDIR.S00 9-12.5A,DC 24V ML X G.DIN - 3RA21101KE171BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5500 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12 A

  • Con attivatore di corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209795143

Codice prodotto

SIE3RA21101KE171BB4

Cod. produttore

3RA21101KE171BB4

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Classe di intervento:

CLASS 10

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5500 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

12 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

9...12.5 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

198 mm

Profondità:

97 mm

    Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

    Il 3RA21 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, fornendo una soluzione premontata e testata per l'interruttore automatico e il contattore.

    Dettagli tecnici:

    • Avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S00, 9,00 ... 12,5 A
    • DC 24 V con morsetti a molla per montaggio su guida DIN
    • Tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA
    • 1 NO (contattore)
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Regolazione da 0,14 a 65 A
    • Montaggio su barra collettrice con interasse di 60 mm
    • Oltre 40.000 combinazioni testate per varie applicazioni fino a 630 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione premontata e completamente cablata per una rapida installazione
    • Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie al sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
    • Accessoristica unificata che facilita l'impiego degli accessori tra le diverse grandezze costruttive
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RA11 con miglioramenti in efficienza e affidabilità
    • Design modulare che rimane sempre attuale e semplice da usare

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS