SIEMENS - SIE3RA21101JD161BB4 AVVDIR.S00 7-10A,DC 24V VT X 8US - 3RA21101JD161BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Classe di intervento - CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 9 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209796744
Codice prodotto
SIE3RA21101JD161BB4
Cod. produttore
3RA21101JD161BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Classe di intervento:
CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
9 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
9 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
7...10 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
-99999
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
-99999
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 1
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
203 mm
Profondità:
155 mm
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è una combinazione testata e premontata per la protezione e l'avviamento di motori.
Dettagli tecnici:
- Partenza senza fusibili
- Avviamentodiretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00 7,00 ... 10,0 A
- DC 24 V morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA
- 1 NO (contattore)
- Interruttore automatico 3RV2 e contattore 3RT2 completamente cablati
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi diregolazione da 0,14 a 65 A
- Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN e fissaggio a vite
- Montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40 000 combinazioni testate di singoli apparecchi fino a 630 A
- Accessori degli interruttori automatici 3RV2 e dei contattori 3RT2 unificati per tutte le grandezze costruttive
- Opzionale sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per S00 e S0
Vantaggi per il cliente:
- Riduzione notevole del cablaggio
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA11
- Forum facilitato per la protezione, il comando e l'avvio delle applicazioni più svariate
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS