pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA21101DA151AP0 AVVDIR.S00 2.2-3.2A,AC 230V VT G.DIN - 3RA21101DA151AP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - -99999...-99999 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

114 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209794337

Codice prodotto

SIE3RA21101DA151AP0

Cod. produttore

3RA21101DA151AP0

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

-99999...-99999 V

Classe di intervento:

CLASS 10

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

-99999...-99999 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1100 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3.2 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

3.2 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

2.2...3.2 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

150000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

150000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

167 mm

Profondità:

97 mm

    Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

    L'avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è una combinazione testata per la protezione e l'avviamento di motori, pronta all'uso e altamente versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S00 2,20 ... 3,20 A AC 230 V
    • Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
    • Tipo di coordinamento 1 e 2, Iq = 150 kA
    • 1 NO (contattore)
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Comandi disponibili in AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A
    • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RA11

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione semplice e premontata che riduce i tempi di installazione
    • Oltre 40.000 combinazioni testate per una vasta gamma di applicazioni
    • Sistema modulare SIRIUS che garantisce efficienza e attualità
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, aumentando la flessibilità
    • Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 che semplifica il cablaggio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS