pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA21101CA151BB4 AVVDIR.S00 1.8-2.5A,DC 24V VT G.DIN - 3RA21101CA151BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209793781

Codice prodotto

SIE3RA21101CA151BB4

Cod. produttore

3RA21101CA151BB4

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Classe di intervento:

CLASS 10

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.5 A

Con attivatore di corto circuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2.5 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.8...2.5 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

150000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

150000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

167 mm

Profondità:

97 mm

Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

Avviatore diretto per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e un contattore già cablati e collegati.

Dettagli tecnici:

  • Partenza senza fusibili
  • Avviamento diretto AC 400 V
  • Grandezza costruttiva S00 1,80 ... 2,50 A
  • DC 24 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN
  • Tipo di coordinamento 1 e tipo di coordinamento 2
  • Iq = 150 kA
  • 1 NO (contattore)
  • Interruttore automatico 3RV2 e contattore 3RT2
  • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
  • Morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN
  • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
  • Oltre 40 000 combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione, il comando e l'avvio
  • Il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0)
  • Le partenze 3RA21 sostituiscono la serie costruttiva 3RA11

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata in fabbrica
  • Apparecchi tropicalizzati
  • Riduzione dell'onere di cablaggio
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS