SIEMENS - SIE3RA21100JH151AP0 AVVDIR.S00 0.7-1A,AC 230V ML X 8US - 3RA21100JH151AP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Classe di intervento - CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 250 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1 A
Con attivatore di corto circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209796430
Codice prodotto
SIE3RA21100JH151AP0
Cod. produttore
3RA21100JH151AP0
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Classe di intervento:
CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
250 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
1 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.7...1 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
260 mm
Profondità:
155 mm
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00, 0,70 ... 1,00 A AC 230 V
- Morsetti a molla per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Tipo di coordinamento 1 e 2
- Iq = 150 kA, 1 NO (contattore)
- Commutazione con comando AC e DC
- Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Oltre 40.000 combinazioni testate per applicazioni fino a 630 A
- Facilità di installazione grazie alla premontatura e cablaggio già eseguito
- Riduzione del cablaggio grazie al sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
- Compatibilità universale degli accessori tra diverse grandezze costruttive
- Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RA11
- Sistema modulare che garantisce efficienza e attualità
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
L'avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori AC, combinando funzionalità di interruttore automatico e contattore in un'unica soluzione pre-cablata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS