SIEMENS - SIE3RA21100JD151BB4 AVVDIR.S00 0.7-1A,DC 24V VT X 8US - 3RA21100JD151BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Classe di intervento - CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 250 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209796621
Codice prodotto
SIE3RA21100JD151BB4
Cod. produttore
3RA21100JD151BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Classe di intervento:
CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
250 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
1 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.7...1 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
-99999
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
-99999
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
203 mm
Profondità:
155 mm
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00, da 0,70 a 1,00 A
- DC 24 V morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Iq = 150 kA 1 NO (contattore)
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Regolazione da 0,14 a 65 A
- Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice 60 mm
- Oltre 40,000 combinazioni testate di singoli apparecchi fino a 630 A
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per S00 e S0
- Rimpiazza la serie costruttiva 3RA11
- Assemblaggio semplice e premontato riduce il tempo di installazione
- Efficiente e aggiornato con tecnologia modulare avanzata
- Minore onere di cablaggio grazie al sistema di alimentazione opzionale
- Adatto per un’ampia gamma di applicazioni grazie alla versatile configurazione
- Affidabilità garantita dalle omologazioni internazionali
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
L'avviatore diretto 3RA21 è una combinazione testata e premontata per la protezione e l'avviamento di motori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS