pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA21100FD151BB4 AVVDIR.S00 0.35-0.5A,DC 24V VT X 8US - 3RA21100FD151BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 120 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.5 A

  • Con attivatore di corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209796591

Codice prodotto

SIE3RA21100FD151BB4

Cod. produttore

3RA21100FD151BB4

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Classe di intervento:

CLASS 10

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

120 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.5 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.5 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.35...0.5 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

150000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

150000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

203 mm

Profondità:

155 mm

    Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

    L'avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è una combinazione testata di un interruttore automatico e un contattore, progettato per la protezione e l'avviamento di motori.

    Dettagli tecnici:

    • Partenza senza fusibili
    • Avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S00: 0,35 ... 0,50 A DC 24 V
    • Morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
    • Iq = 150 kA
    • 1 NO (contattore)
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Regolazione da 0,14 a 65 A
    • Montaggio su guida DIN con morsetti a vite o a molla
    • Oltre 40.000 combinazioni testate disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione e installazione grazie al cablaggio e collegamento preimpostato
    • Sistema modulare SIRIUS per una maggiore flessibilità e adattabilità
    • Riduzione significativa dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA11 per una transizione agevole
    • Affidabilità e prestazioni ottimizzate nelle applicazioni più svariate

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS