SIEMENS - SIE3RA21100ED151BB4 AVVDIR.S00 0.28-0.4A,DC 24V VT X 8US - 3RA21100ED151BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Classe di intervento - CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 90 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209796713
Codice prodotto
SIE3RA21100ED151BB4
Cod. produttore
3RA21100ED151BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Classe di intervento:
CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
90 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.4 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
0.4 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.28...0.4 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
-99999
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
-99999
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
203 mm
Profondità:
155 mm
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00 0,28 ... 0,40 A DC 24 V
- Morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Tipo di coordinamento 1 e 2
- Iq = 150 kA
- 1 NO (contattore)
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Regolazione da 0,14 a 65 A
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per S00 e S0
- Combinazione di interruttore automatico e contattore già cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente.
- Offerta di oltre 40.000 combinazioni testate per varie applicazioni fino a 630 A.
- Accessoristica unificata per tutte le grandezze costruttive.
- Facilità di montaggio su guida DIN e fissaggio a vite.
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale.
- Modularità e aggiornamenti continui del sistema SIRIUS.
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
L'avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è una combinazione testata e premontata per la protezione e l'avviamento di motori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS