SIEMENS - SIE3RA21100EA151BB4 AVVDIR.S00 0.28-0.4A,DC 24V VT G.DIN - 3RA21100EA151BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Classe di intervento - CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 90 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.4 A
Con attivatore di corto circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209793989
Codice prodotto
SIE3RA21100EA151BB4
Cod. produttore
3RA21100EA151BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Classe di intervento:
CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
90 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.4 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
0.4 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.28...0.4 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
167 mm
Profondità:
97 mm
- Partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00 0,28 ... 0,40 A DC 24 V
- Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento 1 e 2
- Iq = 150 kA con 1 NO (contattore)
- Interruttore automatico 3RV2 e contattore 3RT2 già cablati e collegati
- Compatibili con standard internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Gamma di regolazione da 0,14 a 65 A
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40.000 combinazioni testate di apparecchi disponibili fino a 630 A
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per S00 e S0 per ridurre l'onere di cablaggio
- Sostituisce la serie costruttiva 3RA11
- Soluzione semplice ed efficiente per l'avviamento di motori
- Riduzionesignificativa dei tempi di installazione grazie alla pre-cablatura
- Massima flessibilità grazie alle diverse opzioni di montaggio e configurazione
- Affidabilità garantita da omologazioni internazionali
- Modularità che consente di adattare le soluzioni alle specifiche esigenze dell'utenza
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
Il Avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è una combinazione testata e premontata in fabbrica per la protezione e l'avviamento di motori, progettato per offrire una soluzione efficiente e versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS