SIEMENS - SIE3RA21100CA151BB4 AVVD.S00 0.18-0.25A,DC 24V VT G.DIN - 3RA21100CA151BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Con attivatore di corto circuito - sì
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.06 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.3 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209793699
Codice prodotto
SIE3RA21100CA151BB4
Cod. produttore
3RA21100CA151BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.06 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie:
0.3 A
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.3 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.18...0.25 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Classe di intervento:
CLASS 10
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
167 mm
Profondità:
97 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


