SIEMENS - SIE3NY1106 CORNICE ISOLANTE X 3NP5060 - 3NY1106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209006256
Codice prodotto
SIE3NY1106
Cod. produttore
3NY1106
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Dimensioni: 290 x 135 mm
- Materiale: Isolante
- Compatibilità con capicorda, con e senza blocchetto di contatti ausiliari
- Gamma completa di accessori disponibili
- Supporto per ponticelli di collegamento e vari tipi di comandi
- Aumentata flessibilità grazie a molteplici accessori per diverse esigenze
- Facilita l'impiego e il retrofit dei sezionatori sottocarico e dei commutatori di rete
- Consente un'installazione rapida e efficace
Accessori per interruttore 3NP50
Mostrina in materiale isolante 290x 135 mm per la copertura degli attacchi per capicorda, con e senza blocchetto di contatti ausiliari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


