SIEMENS - SIE3NX1021 ACC. INDIC. INTERVENTO PER NH GR.00 - 4 - 3NX1021
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Dimensione - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869216584
Codice prodotto
SIE3NX1021
Cod. produttore
3NX1021
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Dimensione:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Base per controllore dintervento universale AC 690V
Dispositivo per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
Dettagli tecnici:
- AC 690V
- per cartucce fusibili NH grand. 00-4
- Sistema di fusibili NH SENTRON
Vantaggi per il cliente:
- Protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


