SIEMENS - SIE3NW82241 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 80A AM - 3NW82241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 80 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869062853
Codice prodotto
SIE3NW82241
Cod. produttore
3NW82241
Produttore
SIE
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5 W
- Dimensioni: 22x58 mm
- Corrente nominale: 80 A
- Tipo difusibile: aM
- Tensione nominale AC: 500 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibile di ricambio nel portafusibili
- Riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante
- Adatti per impianti industriali e conformi agli standard europei.
- Facile sostituzione del fusibile per una manutenzione veloce.
- Riconoscimento rapido del fusibile bruciato per minimizzare i tempi di inattività.
- Opzioni di manovra sotto carico disponibili con altri prodotti Siemens, come i sezionatori 3KF.
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


