SIEMENS - SIE3NW82221 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 63A AM - 3NW82221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869062846
Codice prodotto
SIE3NW82221
Cod. produttore
3NW82221
Produttore
SIE
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4 W
- Dimensioni: 22x58 mm
- Corrente nominale: 63 A
- Tipo: aM
- Tensione nominale AC: 500 V
- Conformità: norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità: norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- Riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante
- Protezione selettiva per impianti industriali
- Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili
- Facile e veloce sostituzione del fusibile
- Identificazione immediata di guasti grazie al LED
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


