SIEMENS - SIE3NW82201 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 50A AM - 3NW82201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 50 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4001869062839
Codice prodotto
SIE3NW82201
Cod. produttore
3NW82201
Produttore
SIE
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
50 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4 W
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


