SIEMENS - SIE3NW82121 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 32A AM - 3NW82121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 32 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
4001869062815
Codice prodotto
SIE3NW82121
Cod. produttore
3NW82121
Produttore
SIE
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
32 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3 W
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione impianto selettiva.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm
- 32 A, aM
- Un AC: 690 V
- Standard internazionali: IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Protegge i componenti a semiconduttore.
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
- Utilizzabili in tutto il mondo.
- Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


