pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW82071 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 20A AM - 3NW82071

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW82071 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 20A AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aM

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869062792

Codice prodotto

SIE3NW82071

Cod. produttore

3NW82071

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

20 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1 W

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 20 A, aM, Un AC: 690 V SENTRON, sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti. Le cartucce fusibili cilindriche e i relativi portafusibili sono adatti allimpiego in impianti industriali. Essi sono uno standard europeo e sono testati e omologati come sezionatori a fusibili ma non per la manovra sotto carico. Per la manovra sotto carico Siemens offre unampia gamma di prodotti ad es. i sezionatori 3KF. I sistemi di fusibili cilindrici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3. 2. Conformità alla norma UL 512. 3. Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili. 4. Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento.