pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW82051 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 16A AM - 3NW82051

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW82051 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 16A AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869062778

Codice prodotto

SIE3NW82051

Cod. produttore

3NW82051

Produttore

SIE

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1 W

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica

Cartuccia cilindrica 3NW8 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON per la protezione impianto selettiva.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Corrente: 16 A
  • Tipo: aM
  • Tensione nominale: Un AC: 690 V
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • I portafusibili e le cartucce fusibili cilindriche 3NW sono stati sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore.
  • Soddisfano gli standard internazionali, rendendoli utilizzabili in tutto il mondo.
  • Sono testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS