SIEMENS - SIE3NW81121 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 32A AM - 3NW81121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4001869062730
Codice prodotto
SIE3NW81121
Cod. produttore
3NW81121
Produttore
SIE
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2 W
- Dimensione cartuccia: 14x51 mm
- Corrente: 32 A
- Tipo: aM
- Tensione Un AC: 500 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- LED lampeggiante per il riconoscimento del fusibile bruciato
- Protezione selettiva degli impianti industriali
- Facile e rapida sostituzione del fusibile
- Identificazione rapida dei problemi grazie al LED indicatore
- Standard europeo e testato come sezionatore a fusibili
SENTRON
Il SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici progettato per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


