pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW81061 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 12A AM - 3NW81061

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW81061 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 12A AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869062693

Codice prodotto

SIE3NW81061

Cod. produttore

3NW81061

Produttore

SIE

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

12 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1 W

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica da 14x51 mm progettata per la protezione selettiva degli impianti.

Dettagli tecnici:

  • Cartuccia fusibile cilindrica
  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Corrente nominale: 12 A
  • Tipo: aM
  • Tensione nominale AC: 690 V
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione dei componenti a semiconduttore
  • Utilizzabili in tutto il mondo
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS