SIEMENS - SIE3NW80041 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 4A AM - 3NW80041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869062556
Codice prodotto
SIE3NW80041
Cod. produttore
3NW80041
Produttore
SIE
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0 W
- Cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 4 A, aM, Un AC: 500 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per una rapida sostituzione
- LED lampeggiante per il rapido riconoscimento del fusibile bruciato
- Standard europeo e testato come sezionatore a fusibili
- Facilità di manutenzione grazie alla rapida sostituzione dei fusibili
- Elevata sicurezza operativa evitando manovre sotto carico
- Migliorato monitoraggio degli stati di funzionamento grazie al LED
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


