SIEMENS - SIE3NW7903 CONT. AUSIL. 1NA+1NC X 3NW70 10X38MM - 3NW7903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Montaggio dell'apparecchio - Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869382319
Codice prodotto
SIE3NW7903
Cod. produttore
3NW7903
Produttore
SIE
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Montaggio dell'apparecchio:
Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
230 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
-99999 A
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
-99999
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
-99999 A
Funzione:
Interruttore ausiliario
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Blocchetto di contatti ausiliari 1CO
Il blocchetto di contatti ausiliari 1CO è progettato per basi modulari per fusibili cilindrici, offrendo protezione selettiva per gli impianti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: blocchetto di contatti ausiliari 1CO
- Applicazione: basi modulari per fusibili cilindrici grand. 10x 38mm/8x 32mm
- Modello: 3NW7 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON
- Standard: soddisfano IEC 60269
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
- Non previsti per la commutazione sotto carico
Vantaggi per il cliente:
- Protegge i componenti a semiconduttore
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie agli standard internazionali
- Garantisce una protezione impianto selettiva
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS