pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7902 CONT. AUSILI. 1NA+1NC X 3NW72 22X58MM - 3NW7902

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW7902 CONT. AUSILI. 1NA+1NC X 3NW72 22X58MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869270296

Codice prodotto

SIE3NW7902

Cod. produttore

3NW7902

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

250 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

5 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Funzione:

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

blocchetto di contatti ausiliari 1CO per zoccolo per fusibili cilindrici grand. 22x 58mm solo visualizzazione dello stato di fusibile intervenuto con indicatore con percussore blocchetto di contatti ausiliari 3NW7 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON per la protezione impianto selettiva. I portafusibili e le cartucce fusibili cilindriche 3NW sono stati sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore. Soddisfano gli standard internazionali come IEC 60269, che li rende utilizzabili in tutto il mondo. Sono testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili, ma non sono previsti per la commutazione sotto carico.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS