SIEMENS - SIE3NW75341HG BASE SEZ.COMP.CL.CC 690V 32A 3P 45MM LED - 3NW75341HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4001869422336
Codice prodotto
SIE3NW75341HG
Cod. produttore
3NW75341HG
Produttore
SIE
Per dimensione del fusibile:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
sì
Numero moduli DIN:
2.5
Profondità di incasso:
58 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
- Portafusibile Classe CC, a 3 poli
- Corrente nominale: 30 A
- Tensione nominale AC: 600 V
- LED base per segnalazione intervento fusibili
- Esecuzione compatta
- Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J
- Omologazione secondo UL e CSA per il mercato nordamericano
- Protezione contro i contatti accidentali per un'installazione sicura
- Facilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione
- Adatto per applicazioni di "Branch Circuit Protection"e "Feeder Circuit"
SENTRON
Il sistema di fusibili 3NW di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


