SIEMENS - SIE3NW75315HG PORTAFUSIBILE CLASS J, 3P 60A 600V - 3NW75315HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - Altro
Tipo di montaggio - Altro
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Numero moduli DIN - 6.7
Confezione
2 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4001869523170
Codice prodotto
SIE3NW75315HG
Cod. produttore
3NW75315HG
Produttore
SIE
Per dimensione del fusibile:
Altro
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
6.7
Grado di protezione (IP):
IP20
- Portafusibile, Classe J, a 3 poli
- Corrente nominale: 60 A
- Tensione nominale AC: 600 V
- Montaggio su guida DIN
- Norme di installazione nazionali da rispettare
- Sistemidi fusibili UL Class CC e Class J
- Applicazioni di "Branch Circuit Protection"e "Feeder Circuit"
- Esportazione facilitata grazie all'omologazione secondo UL e CSA per il mercatonordamericano
- Forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali per una installazione sicura
- Possibilità di sostituzione dei fusibili sotto tensione
SENTRON
Il sistema di fusibili 3NW di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


