SIEMENS - SIE3NW75230HG BASE 2P SEZ.XFUS.10X38 CC 30A 600VCA 2UM - 3NW75230HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4001869333588
Codice prodotto
SIE3NW75230HG
Cod. produttore
3NW75230HG
Produttore
SIE
Per dimensione del fusibile:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
- Portafusibile, classe CC, a 2 poli
- In: 30 A
- Un AC: 600 V
- Esecuzione standard, struttura modulare Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J
- Protezione efficace per l'installazione elettrica
- Facilitata esportazione grazie all'omologazione secondo UL e CSA per il mercato nordamericano
- Forma costruttiva moderna con protezione contro contatti accidentali per un'installazione sicura
- Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione
SENTRON
Il sistema di fusibili 3NW di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


