SIEMENS - SIE3NW7363 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 3P+N 3 - 3NW7363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 4
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4001869315683
Codice prodotto
SIE3NW7363
Cod. produttore
3NW7363
Produttore
SIE
Per dimensione del fusibile:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
4
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
SENTRON
Portafusibili per cartucce cilindriche progettati per la protezione selettiva dell'impianto.
Dettagli tecnici:
- Tipo: portafusibili per cartucce cilindriche
- Dimensioni: 8x32 mm
- Fasi: 3P+N
- In: 20 A
- Un AC: 400 V
- Standard: IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Protezione selettiva per componenti a semiconduttore.
- Utilizzabili in tutto il mondograzie alla conformità agli standard internazionali.
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
- Una scelta sicura per i dispositivi di protezione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS