pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7323 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 2P 2UM - 3NW7323

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869315669

Codice prodotto

SIE3NW7323

Cod. produttore

3NW7323

Produttore

SIE

Per dimensione del fusibile:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Sentron

Portafusibili per cartucce cilindriche con alta capacità di protezione per componenti a semiconduttore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: portafusibili per cartucce cilindriche
  • Dimensioni: 8x32 mm
  • Poli: 2
  • In: 20 A
  • Un AC: 400 V
  • Modello: 3NW7
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione impianto selettiva.
  • Sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore.
  • Utilizzabili in tutto il mondo grazie agli standard internazionali.
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
  • Una scelta sicura per dispositivi di protezione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS