pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7313 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 1P 1UM - 3NW7313

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869315645

Codice prodotto

SIE3NW7313

Cod. produttore

3NW7313

Produttore

SIE

Per dimensione del fusibile:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON

Portafusibili per cartucce cilindriche, progettati per la protezione degli impianti selettivi.

Dettagli tecnici:

  • Portafusibili per cartucce cilindriche
  • Dimensioni: 8x32 mm
  • Numero di poli: 1
  • In: 20 A
  • Un AC: 400 V
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore
  • Utilizzabili in tutto il mondo
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
  • Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS