SIEMENS - SIE3NW7162 BASE SEZ.X FUS. CIL.14X51 50A 3P+N SEGN. - 3NW7162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 4
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4001869253282
Codice prodotto
SIE3NW7162
Cod. produttore
3NW7162
Produttore
SIE
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
4
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
6
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


