SIEMENS - SIE3NW7122 BASE SEZ.X FUS. CIL.14X51 50A 2P SEGN. - 3NW7122
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4001869253268
Codice prodotto
SIE3NW7122
Cod. produttore
3NW7122
Produttore
SIE
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
SENTRON
Portafusibili per cartucce cilindriche progettati per la protezione impianto selettiva.
Dettagli tecnici:
- Portafusibili per cartucce cilindriche
- Dimensioni: 14x51 mm
- Numero di poli: 2
- In: 50 A
- Un AC: 690 V
- Controllore d'intervento universale a LED
- Standard: IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Protezione dei componenti a semiconduttore
- Utilizzabili in tutto il mondo
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
- Scelta sicura per dispositivi di protezione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


