pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW70542 BASE SEZ.XFUS. 10X38 32A 1P+N SEGN.1UM - 3NW70542

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624646784

Codice prodotto

SIE3NW70542

Cod. produttore

3NW70542

Produttore

SIE

Portafusibili per cartucce cilindriche 10x38mm

I portafusibili 3NW7 per cartucce cilindriche 10x38mm sono progettati per la protezione selettiva degli impianti.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Portafusibili per cartucce cilindriche 10x38mm
  • Numero di poli: 1P+N
  • In: 32 A
  • Un AC: 690 V
  • Segnalatore: LED
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Proteggono i componentia semiconduttore.
  • Utilizzabili in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard internazionali.
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
  • Una scelta sicura per dispositivi di protezione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS