pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW70244 BASE PORTAFUS.FOTOV.2P 1000VCC 25A LED - 3NW70244

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869415994

Codice prodotto

SIE3NW70244

Cod. produttore

3NW70244

Produttore

SIE

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

1000 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON

Portafusibili per cartucce cilindriche progettati per applicazioni fotovoltaiche, garantendo elevata disponibilità e sicurezza degli impianti.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: portafusibili per cartucce cilindriche
  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Poli: 2
  • In: 25 A
  • Ue DC: 1000 V
  • Modulo segnalatore: sì

Vantaggi per il cliente:

  • Progettati specialmente per la protezione di moduli PV.
  • Assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.
  • Elevata tensione nominale DC e sopportano forti variazioni di temperatura.
  • Garanzia di disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo d'incendio.
  • Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS