pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW70134 BASE PORTAFUS.FOTOV.1P 1000VCC 25A - 3NW70134

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW70134 BASE PORTAFUS.FOTOV.1P 1000VCC 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869415963

Codice prodotto

SIE3NW70134

Cod. produttore

3NW70134

Produttore

SIE

Tensione nominale:

1000 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Bloccabile:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 1 polo, In: 30 A, Ue DC: 1000 V, per Applicazioni fotovoltaiche Portafusibili per cartucce cilindriche SENTRON 3NW7 per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni fotovoltaiche. I fusibili per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Essi garantiscono una disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo pertanto il pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. Hanno una lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS