SIEMENS - SIE3NW62241 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 80A GG - 3NW62241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 80 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869061832
Codice prodotto
SIE3NW62241
Cod. produttore
3NW62241
Produttore
SIE
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8 W
- Cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 80 A, gG
- Un AC: 500 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per rapida sostituzione
- LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato
- Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili
- Adatti all'impiego in impianti industriali
- Facilità di sostituzione del fusibile riduce i tempidi inattività
- Intervento rapido e sicuro grazie al sistema di riconoscimento dei guasti
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS