pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW62121 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 32A GG - 3NW62121

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW62121 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 32A GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869061795

Codice prodotto

SIE3NW62121

Cod. produttore

3NW62121

Produttore

SIE

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4 W

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 32 A, gG, Un AC: 690 V Cartuccia cilindrica 3NW6 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON per la protezione impianto selettiva. I portafusibili e le cartucce fusibili cilindriche 3NW sono stati sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore. Soddisfano gli standard internazionali come IEC 60269, che li rende utilizzabili in tutto il mondo. Sono testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili, ma non sono previsti per la commutazione sotto carico. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS