pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW62071 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 20A GG - 3NW62071

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW62071 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 20A GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869061733

Codice prodotto

SIE3NW62071

Cod. produttore

3NW62071

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

20 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3 W

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 20 A, gG, Un AC: 690 V Cartuccia cilindrica 3NW6 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON per la protezione impianto selettiva. I portafusibili e le cartucce fusibili cilindriche 3NW sono stati sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore. Soddisfano gli standard internazionali come IEC 60269, che li rende utilizzabili in tutto il mondo. Sono testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili, ma non sono previsti per la commutazione sotto carico. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS