SIEMENS - SIE3NW61071 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 20A GG - 3NW61071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 20 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869061610
Codice prodotto
SIE3NW61071
Cod. produttore
3NW61071
Produttore
SIE
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
20 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2 W
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


